Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Sicherheitsstiefel Work-It, Kat. II, S5 SR FO LG, schwarz, PVC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-256441
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     NB2HD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Sicherheitsstiefel Work-It, Kat. II, S5 SR FO LG, schwarz, PVC, Größe 41

DUNLOP Sicherheitsstiefel Work-It, Kategorie II, S5 SR FO LG, gemäß EN ISO 20345, Stahlzwischensohle, Stahlkappe, antistatisch, rutschfeste Laufsohle, öl-, chemikalienbeständig, Farbe: schwarz, Material: PVC, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
40
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,82*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,89*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,92*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,80*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 23,01*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,88*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,94*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,82*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,85*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,85*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,93*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,83*
Sonstiges
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.