Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterhose Louisville, EN 342 und 343, schwarzblau, Polyester, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-251077
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10090-194-010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
MASCOT Winterhose Louisville, EN 342 und 343, schwarzblau, Polyester, Größe 4XL

MASCOT Winterhose Louisville, Schutz gegen Kälte gemäß EN 342 Klasse 3/2, wasserdicht gemäß EN 343 Klasse 3/1, Gürtelschlaufen und D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfverschluss, verstärkte Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, Zollstocktasche, höhenregulierbare Knietaschen mit Patte, Reißverschluss mit Wetterschutzleiste an den Beinen, atmungsaktiv, Farbe: schwarzblau, Material: 100% Polyester, Steppfutter, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: 4XL
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose blau, kälteschutz hose, mascot thermohose, Schutzausrüstungen, Wetterschutzhosen, Winter, Regenschutz-Hosen, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Arbeitshose, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209836625
ab € 71,61*
Sonstiges
Mascot
10090-194-010
ab € 82,40*
Sonstiges
Mascot
10090-194-010
ab € 81,97*
Sonstiges
Mascot
10090-194-010
ab € 82,15*
Sonstiges
Mascot
10090-194-010
ab € 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.