Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Jacke PP33, Kategorie I, mit Kapuze, weiß, Tyvek 1431N, Größe XXL, 50/KAR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250513
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYVPP33SWH00 D13496041
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Tyvek® Jacke PP33,Kategorie III,mit Kapuze,weiß,Tyvek 1431N,Größe XXL,50/KAR

Tyvek® Jacke PP33, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, mit Kapuze, Reißverschluss, Gummizug an den Armabschlüssen, Gummizug in der Taille, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 1431 N, Grammatur: 41 g/qm, Größe: XXL, 1 Karton = 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, tyvek wetterjacke xxl, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke xxl, Schutzausrüstungen, Schutzjacke, Einmal-Schutzjacke, Einweg-Schutzjacke, Einmaljacke, Einweganzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 8,4152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 546,85*
€ 650,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 527,11*
€ 627,26
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 499,60*
€ 594,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 474,71*
€ 564,90
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 451,19*
€ 536,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 443,77*
€ 528,09
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 420,76*
€ 500,70
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TYP P33 S WH 00, D13496041
ab € 444,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.