Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Vollsichtbrille VENTOR, Gummi-Gesichtsauflage, AC-Scheibe, 117g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-239751
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9560 255
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Vollsichtbrille VENTOR,Kat.II,Gummi-Gesichtsauflage,AC-Scheibe,117g

INFIELD Vollsichtbrille VENTOR, Kategorie II, mit Gummi-Gesichtsauflage, gemäß EN 166, Schutzklasse 3-1,2, für Brillenträger geeignet, hervorragende Trageeigenschaften, rundum dicht abschließend und druckfreier Sitz, indirekte Belüftung beugt Beschlagen der Scheibe vor, breites und einstellbares Textilkopfband sorgt für festen Sitz, Farbe Fassung: farblos, Scheibe: farblos, Material Scheibe: Acetat-Scheibe, kratzfest, beschlagfrei, antistatisch, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 117 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Acetat
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,32*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 13,48*
€ 19,78*
26 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 15,78*
€ 22,20*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 15,68*
€ 22,42*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9954360
ab € 2,30*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.