Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-/Ascher-Kombination, mit Standfuß, silber, Stahlblech, 10 l, Ø180mm, 825mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2220
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-/Ascher-Kombination, m.Standfuß, silber, Stahlblech, 10 l, Ø180mm, 825mm

Abfall-Ascher-Kombination, mit schwarzem Standfuß, zur Aufnahme von Zigarettenasche im obenliegenden Sicherheits-Ascher und von Abfall im darunter befindlichen Sammler mit großer Einwurföffnung, Einwurf mit Kantenschutz, Deckelkonstruktion verhindert permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden, Aschereinsatz komplett herausnehmbar, Farbe: silber, Material: Behälter aus Stahlblech, Höhe: 825 mm, Durchmesser: 180 mm, Behältervolumen: 10 Liter, Durchmesser Standfuß: 245 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,64*
€ 130,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 136,83*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,79*
€ 136,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 137,56*
Lager 114
Frei Haus
ab € 181,79*
€ 218,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.