Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Stiefel GTX 565 XP blueline, 36812, Kat.II, S3 CI SRC, Weite 12, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-217445
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36812-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Stiefel GTX 565 XP blueline, 36812, Kat.II, S3 CI SRC, Weite 12, Größe 45

atlas ESD-Sicherheitsstiefel GTX 565 XP blueline, Kategorie II, S3 CI SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Outdoor Sohlentechnologie,Grobstollenprofil, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, Gore-Tex Funktionsfutter, Gewicht: ca 1240 g/Paar, Weite: 12, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
45
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 weite 12 gr.45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzausrüstungen, Schutzausrüstung, Stiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,35*
€ 108,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,79*
€ 108,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 108,56*
€ 4,90*
ab € 89,87*
€ 110,16*
Lager 114
Frei Haus
ab € 125,46*
€ 170,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,64*
€ 203,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,29*
€ 193,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,71*
€ 180,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,91*
€ 158,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,46*
€ 149,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
36800-42
ab € 88,20*
Sonstiges
Atlas
36800-43
ab € 88,72*
Sonstiges
Atlas
36800-44
ab € 88,64*
Sonstiges
Atlas
36800-45
ab € 88,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.