Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Stiefel GTX 565 XP blueline, 36800, Kat.II, S3 CI SRC, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-217342
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36800-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Stiefel GTX 565 XP blueline, 36800, Kat.II, S3 CI SRC, Weite 10, Größe 42

atlas ESD-Sicherheitsstiefel GTX 565 XP blueline, Kategorie II, S3 CI SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Outdoor Sohlentechnologie,Grobstollenprofil, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, Gore-Tex Funktionsfutter, Gewicht: ca 1240 g/Paar, Weite: 10, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
42
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzausrüstungen, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstung, Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 107,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,61*
€ 107,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 107,82*
€ 4,90*
ab € 89,68*
€ 109,42*
Lager 114
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 170,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,70*
€ 203,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,50*
€ 193,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,95*
€ 180,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,61*
€ 157,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,40*
€ 149,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
36800-43
ab € 89,04*
Sonstiges
Atlas
36800-44
ab € 88,60*
Sonstiges
Atlas
36800-45
ab € 88,53*
Sonstiges
Atlas
36812-45
ab € 88,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.