Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLNETZ® Stech- u. Schnittschutz-Handschuh Stahlnetz®,Kat. II,m.Stulpe,Größe 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2083
Hersteller:
     Schlachthausfreund
Herst.-Nr.:
     2.231
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Kettenhandschuh
Kettenhandschuhe
Stechschutzhandschuh
Stechschutzhandschuhe
STAHLNETZ® Stech- u. Schnittschutz-Handschuh Stahlnetz®,Kat. II,m.Stulpe,Größe 7

STAHLNETZ® Stech- und Schnittschutz-Handschuh Stahlnetz®, Kategorie II, gemäß EN 1082, Schutz gegen Schnitte und Stiche, hoch flexibel, für sicheres Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, mit Stulpe, hervorragende Passform, flexibles, geschweißtes Textilarmband aus Spezial-Kunststoff, stufenlos verstellbar, passend für rechte und linke Hand, Material: Chrom/Nickelstahl-Geflecht, Ringdurchmesser: 4,0 mm, Gewicht: 360 g, Länge Stulpe: ca. 150 mm, Länge gesamt: ca. 390 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1082
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: kettenhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutz, Stechschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.232
ab € 171,94*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.233
ab € 174,80*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.151
ab € 94,90*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.152
ab € 95,61*
Sonstiges
Schlachthausfreund
2.153
ab € 94,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.