Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Chemikalien-Schutzstiefel Hazmax™, B01295, Kat.III, S5, grün, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-207845
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_207845
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ESD-Chemikalien-Schutzstiefel Hazmax™, B01295, Kat.III, S5, grün, Größe 45

ESD-Chemikalien-Schutzstiefel Hazmax™, Kategorie III, S5 HRO SRA CI FO E, gemäß EN ISO 20345, EN 13832, mit elektrostatischer Entladung (ESE), mit Stahl-Zehenschutzkappe, Anziehschlaufen, spezieller Schienbeinschutz, Knöchelschutz, Gummisohle aus vulkanisiertem Kautschuk, Mittelsohle aus Edelstahl, kraftstoff- und ölbeständig, hitzebeständig bis 300°C, Innensohle waschbar, Farbe: grün, Material: vulkanisiertes Gummi, gewirktes Futter aus Nylon, Gewicht: ca. 3000 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Größe:
45
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,48*
€ 189,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,30*
€ 184,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,87*
€ 167,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,15*
€ 144,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,82*
€ 129,50
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_207836
ab € 108,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207837
ab € 107,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207841
ab € 109,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207842
ab € 108,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207843
ab € 108,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207844
ab € 108,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207846
ab € 108,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207847
ab € 107,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.