Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Chemikalien-Schutzstiefel Hazmax™, B01292, Kat.III, S5, grün, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-207842
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_207842
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ESD-Chemikalien-Schutzstiefel Hazmax™, B01292, Kat.III, S5, grün, Größe 42

ESD-Chemikalien-Schutzstiefel Hazmax™, Kategorie III, S5 HRO SRA CI FO E, gemäß EN ISO 20345, EN 13832, mit elektrostatischer Entladung (ESE), mit Stahl-Zehenschutzkappe, Anziehschlaufen, spezieller Schienbeinschutz, Knöchelschutz, Gummisohle aus vulkanisiertem Kautschuk, Mittelsohle aus Edelstahl, kraftstoff- und ölbeständig, hitzebeständig bis 300°C, Innensohle waschbar, Farbe: grün, Material: vulkanisiertes Gummi, gewirktes Futter aus Nylon, Gewicht: ca. 3000 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Größe:
42
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,19*
€ 189,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,01*
€ 184,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,70*
€ 167,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,20*
€ 143,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,54*
€ 129,16
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_207836
ab € 108,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207837
ab € 108,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207841
ab € 108,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207843
ab € 108,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207844
ab € 108,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207845
ab € 108,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207846
ab € 109,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207847
ab € 108,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.