Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson Spender VARIO MAT®, weiß, Edelstahl beschichtet, 322x126x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-20550
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     PN89741X10
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
SC Johnson Spender VARIO MAT®, weiß, Edelstahl beschichtet, 322x126x140mm

SC Johnson Spender VARIO MAT®, für 1000 ml und 2000 ml Softflaschen, stabil und zuverlässig im Gebrauch, einfache Handhabung und Befüllung, Verriegelung möglich, Farbe: weiß, Material: Edelstahl beschichtet, Format: 322 x 126 x 140 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 94,23*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 84,57*
€ 99,41*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 84,63*
€ 99,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 99,65*
Lager 114
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 121,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
PN89860 X01
ab € 139,45*
Ähnlich
Evonik Industries
PN89745 X01
ab € 109,97*
Ähnlich
Evonik Industries
26180
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.