Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Stoko Mat Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5862093
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     89741
EAN/GTIN:
     4016208897416
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Variabel einsetzbar für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet. Einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch. Verriegelung möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Ausführung:
Spendersysteme
Abmessung:
126 x 140 x 322 mm (B x T x H)
Füllmenge:
1.000-ml- und 2.000-ml Softflaschen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IE
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, seifenspender edelstahl 1l, industrie seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 99,67*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 103,99*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 84,91*
€ 104,09*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 84,60*
€ 104,20*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 104,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
PN89860 X01
ab € 139,44*
Ähnlich
Evonik Industries
PN89745 X01
ab € 110,17*
Ähnlich
Evonik Industries
26180
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.