Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Kopfhalter Clearways CB14, EN 166, mit Elastikband, grau, 85g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200234
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002346
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Polyamid Scheibe
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Honeywell Kopfhalter Clearways CB14, Kat.II, EN 166, mit Elastikband, grau, 85g

Honeywell Kopfhalter Clearways CB14, Kategorie II, gemäß EN 166, mit Elastikband, gut abschließende Befestigung, Schutz gegen Durchsickern von Chemikalien, bequemer Sitz, Lieferung ohne Sichtscheibe, Sichtscheiben müssen separat dazu bestellt werden, Farbe: grau, Gewicht: ca. 85 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN 166
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, honeywell gesichtsschutz, augenschutzschild, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,34*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 13,41*
10
Frei Haus
ab € 10,676*
€ 13,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 10,83*
€ 15,20*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,84*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002353
ab € 6,43*
Zubehör
Honeywell
1002360
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.