Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-19953 Herst.-Nr.: 486137 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DURABLE Türschild Click Sign, graphit, Kunststoff, Einlage 149x105,5 mm
DURABLE Tür- und Raumschild Click Sign, inklusiv Befestigung, leichtes Austauschen der Einlagen durch Herausziehen des Sichtfensters, Farbe: graphit, Material: Kunststoff, Einlagenformat: 149 x 105,5 mm, Schildformat: 172 x 129 x 12 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, rahmen türschild, türschilder 149 x 10,5 mm, Raumbeschilderungen, Türschild |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,51* | € 9,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,54* | € 9,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,82* | € 10,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,18* | € 10,95* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,00* | ab € 14,83* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|