Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Türschild CLICK SIGN - 4861 (B x H) 149mm x 105.5mm Graphit 486137


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y56558
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486137
EAN/GTIN:
     4005546404660
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Klare Form und funktionale Gestaltung: Das CLICK SIGN Türschild fügt sich durch sein schlichtes Design mühelos in jedes Ambiente ein. Besonders geeignet für den Großeinsatz z.B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc.Zum Anschrauben oder alternativ auch zum Ankleben. Mit Montageset und Anleitung.

Das leichte Austauschen der Kartoneinlagen wird durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters gewährleistet. Das Fenster lässt sich nach oben schieben und nach vorne aufklappen. Nach Einlegen bzw. Austausch der Einlage wird das Fenster wieder nach oben geschoben und rastet sicher im Rahmen ein.

Maße: 149 x 105,5 mm (B x H)
Features:
Ideal für Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser u.a.
Beschriftete Einlagen einfach austauschbar
Leichte Montage (Schrauben oder Kleben)
Inkl. Montageset und Anleitung
Lieferumfang:
CLICK SIGN Türschild, Montageset, Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
105.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
149 mm
Herstellerfarbe:
Graphit
Produkt-Art:
Türschild
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 9,98*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,51*
€ 9,99*
11 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 10,29*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 10,97*
4 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,94*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.