Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 400 Dual Schutzanzug, Model CHF5, Kat.III, Typ 5/6, weiß, Größe L, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-19896
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19896
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek® 400 Dual Schutzanzug, Model CHF5, Kat.III, Typ 5/6, weiß, Größe L, 25/VE

Tyvek® 400 Dual Einweg-Chemikalienschutzanzug, Model CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, antistatisch auf der Innenseite gemäß EN 1149-5, mit Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, außenliegende Nähte, atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 400 Dual, Grammatur: 41,5 g/qm, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug typ 5+6 l, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug l, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einmalanzug, Einmaloverall, Einweganzug, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 12,3852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 369,78*
€ 440,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 361,47*
€ 430,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 336,68*
€ 400,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 327,95*
€ 390,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 309,63*
€ 368,46
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
19899
ab € 310,18*
Sonstiges
Kroschke
19895
ab € 309,55*
Sonstiges
Kroschke
19897
ab € 310,96*
Sonstiges
Kroschke
19898
ab € 309,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.