Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal, Klemmmechanismus, nachspannbar, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190332
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     347
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal, Klemmmechanismus, nachspannbar, 1m

ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal, zum einfachen Abriegeln der Energiequellenim Wartungsfall, Überbrückung zwischen 2 Verriegelungspunkten mit bis zu 6 Vorhängeschlössern möglich, selbsterklärende Anwendung mit patentiertem Klemmmechanismus, auchim abgeschlossenen Zustand nachspannbar, Farbe: rot/schwarz, Material: Kunststoff, Maße: 128 x 61 x 26 mm (LxBxT), mit isoliertem, austauschbarem Metallkabel, Kabellänge: 1 m, Kabeldurchmesser: 4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Verriegelung, Mechanische Sicherung, Lockout Tagout, Kabelsicherung, Kabelbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 36,0625*
€ 43,7425*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 37,16*
€ 48,82*
1
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 52,86*
1
€ 4,95*
ab € 40,20*
€ 52,86*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 45,50*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
PL-101
ab € 24,40*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,74*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.