Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverriegelung Safelex, für 6 Schlösser, VE 12 Stk, L 1 m, Ø 41 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverriegelung Safelex
Kabelverriegelung Safelex
Kabelverriegelung Safelex
Artikel-Nr.:
     103-782551
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     347
EAN/GTIN:
     4003318003479
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
Kabelverriegelung Safelex, für 6 Schlösser, VE 12 Stk, L 1 m, Ø 41 mm.

Intuitives Design für selbsterklärende Anwendung. Patentierter Klemm-Mechanismus zur sicheren Fixierung des Kabels. Jederzeit nachspannbar - auch im abgeschlossenen Zustand.

Die Allzwecklösung für LOTO: Mithilfe des Kabels lassen sich Ventile, Handräder, Beschläge oder Zugänge gegen unbefugten Zugriff sichern. Die Safelex™ Kabel-Verriegelungen gibt es mit unterschiedlich langen Kabeln von 1 bis 5 Metern Länge. Der Klemmmechanismus sorgt für festen Halt und lässt sich bei Bedarf nachjustieren. Gesichert wird mit bis zu sechs Vorhangschlössern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Lockout-/Tagout-Produkte
Material:
ABS, PC
Farbe:
rot, schwarz
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: ABUS, 782551 49, Lock out, Lockout-Tagout, LOTO, Schloss, Schlösser, Tag out, Vorhängeschloss, Vorhängeschlösser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
60
12
Frei Haus
ab € 35,9125*
€ 43,8825*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 37,12*
€ 48,97*
1
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 53,01*
1
€ 4,95*
ab € 40,41*
€ 53,01*
1
€ 8,00*
ab € 45,49*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 43,8825*
€ 52,22018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,8625*
€ 51,00638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,9125*
€ 42,73588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 526,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
PL-101
ab € 24,29*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,66*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.