Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kabel-Verriegelung C503 Safelex universal, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Kabel-Verriegelung C503 Safelex universal, 1 m
ABUS Kabel-Verriegelung C503 Safelex universal, 1 m
ABUS Kabel-Verriegelung C503 Safelex universal, 1 m
ABUS Kabel-Verriegelung C503 Safelex universal, 1 m
Artikel-Nr.:
     158-AW5030
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     003479
EAN/GTIN:
     4003318003479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Abus Kabel-Verriegelung C503 Safelex universal patentierter Klemm-Mechanismus, isoliertes Metallkabel
ABUS Kabel-Verriegelung Safelex™

  • sichere Fixierung des Kabels durch patentierten Klemm-Mechanismus
  • auch im abgeschlossenen Zustand nachspannbar
  • austauschbares, isoliertes Metallkabel in verschiedenen Längen
  • für bis zu sechs Vorhangschlösser mit bis zu 9 mm Bügelstärke
  • selbsterklärende Anwendung durch intuitives Design

Farbe: rot/schwarz

Material: Gehäuse: ABS-Kunststoff, Polycarbonat | Schwenkhebel: Polycarbonat


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser Öse [mm]:
9
Weitere Suchbegriffe: ABUS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 21,84334*
€ 27,5275*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 37,12*
€ 48,83*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 38,99*
€ 52,30*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 40,55*
€ 52,86*
1
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
PL-101
ab € 24,43*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,77*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.