Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVOLite® CR2, Kategorie II, EN 397, weiß, ABS-Kunststoff, 299g, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190319
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJB170-400-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm EVOLite® CR2, Kategorie II, EN 397, weiß, ABS-Kunststoff, 299g, 10/VE

Schutzhelm EVOLite® CR2, Kategorie II, gemäß EN 397, EN 12899, mit Reflexaufkleber, Innenausstattung, Baumwoll-Schweißband, temperaturbeständig von -30 bis + 50°C, Einhand-Drehverschluss, Farbe: weiß, Material: ABS-Kunststoff, UV-stabilisiert, Kopfweitenregulierung: 53 bis 64 mm, Gewicht: ca. 299 g, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung, Arbeitsschutzhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 33,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 410,11*
€ 488,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 407,55*
€ 484,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,14*
€ 446,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 362,93*
€ 431,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 333,54*
€ 396,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
AJA840-000-200
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.