| |
|
| Artikel-Nr.: 114-190299 Herst.-Nr.: SILPSI EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| bollé Schutzbrille SILIUM SILPSI, Kat.II, silber, farblose PC-Scheibe, 34g
bollé Schutzbrille SILIUM SILPSI, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2-1,2 gemäß EN 170, sportliches Design, rutschfester, einstellbarer Nasensteg, rutschfeste 160°Flex-Bügel, antistatisch, Farbe Fassung: silber, Material: Messing, Scheibe: farblos,Material: Polycarbonat, kratzfest und beschlagfrei, Gewicht: ca. 34 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | bolle Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstungen, Sicherheitsbrillen, Brille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,40* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,58* | € 11,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,19* | € 11,99* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,32* | € 11,99* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 14,79* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|