| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-780860200 0022 Herst.-Nr.: SILPSI EAN/GTIN: 3660740002954 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Material Bügel: Messing + TPR + TPE (TIPGRIP) Material Gläser/Scheibe: Polycarbona Farbe Bügel: schwarz Eigenschaften Gläser/Scheibe: kratzfest, beschlagfrei, antistatisch Material Gestell/Rahmen: Messing Eigenschaften Bügel: utschfest, weiche Enden, stromisolie Farbe Gestell/Rahmen: silbe Typ: 22 Ausführung: kla Farbe Gläser/Scheibe: kla Sichtfeld: Panorama Norm: EN 166 Weitere Informationen: | | Ausführung: | kla | Eigenschaften Bügel: | utschfest, weiche Enden, stromisolie | Eigenschaften Gläser/Scheibe: | kratzfest, beschlagfrei, antistatisch | Farbe Bügel: | schwarz | Farbe Gestell/Rahmen: | silbe | Farbe Gläser/Scheibe: | kla | Material Bügel: | Messing + TPR + TPE (TIPGRIP) | Material Gestell/Rahmen: | Messing | Material Gläser/Scheibe: | Polycarbona | Norm: | EN 166 | Sichtfeld: | Panorama | Typ: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 780860200 0022, SILPSI, 860200 0022 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,43* | € 10,35* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,56* | € 11,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,26* | € 12,02* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,31* | € 12,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,64* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|