| |
|
| Artikel-Nr.: 114-181024 Herst.-Nr.: BMN740-000-600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| JSP Filter PressToCheck™ A2 P3 (F-4123), Kat.III, für Masken FORCE™ 8/FORCE™ 10
JSP Filter PressToCheck™ A2 P3 (F-4123), Kategorie III, gemäß EN 14387:2004, zum Schutz gegen organische Dämpfe und Gase, feste und flüssige Partikel, für Halbmaske FORCE™ 8 und Vollmaske FORCE™ 10, durch den Bajonettanschluss lässt sich der Filter einfach an den Masken befestigen, die flache Abdeckung schützt den geschlossenen Filter vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern, mit eingebautem Inhalationsventil, das die Wartung des Atemschutzgeräts erleichtert, Gewicht: ca. 255 g Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, kombifilter a2p3, partikel einlegefilter, partikelfilter p3, Schutzausrüstungen, Gasfilter, Schutzausrüstung, Ersatzfilter, Atemfilter |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,49* | € 17,41* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 14,56* | € 17,49* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,56* | € 17,49* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 14,58* | € 17,60* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,00* | ab € 24,93* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|