Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-6, EN 397, gelb, Polyethylen, 340g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-166900
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11401016
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-6, Kat.II, gelb, Polyethylen, 340g

VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-6, Kategorie II, gemäß EN 397, heruntergezogener Nackenschutz, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, wirksame Belüftungslöcher, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, Kinnriemenhalterung, mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband, Farbe: gelb, Material: Polyethylen, Gewicht: ca. 340 g, Größeneinstellung von 51-64 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Material Kopfschutz:
Polyethylen
Farbe Bekleidung:
Gelb
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
1 Tag
260
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,36*
1 Tag
547
10
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,77*
1 Tag
260
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,12*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 11,29*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,61*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,57*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,34*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.