Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-160381 Herst.-Nr.: 5.01038.7043 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| serpa Kabelbrücke B15, Signalstreifen, dunkelgrau, Kunststoff, 150x17x3000mm
serpa Kabelbrücke B15, gemäß DIN EN 50085, für bis zu neun Kabel, hohes Eigengewicht, einfach zu montieren, individuell kürzbar, mit Kupplungselement verlängerbar, mit nachleuchtenden Signalstreifen, Farbe: dunkelgrau, Material: TPU-Kunststoff, Breite: 150 mm, Höhe: 17 mm, Länge: 3000 mm, Lieferung im praktischen Tragekoffer inklusive zwei Endkappen Weitere Informationen: | | Sorte: | Bodenvorbereitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,73* | € 94,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,95* | € 94,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,47* | € 112,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,06* | € 118,21* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,78* | € 168,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 46,26* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|