Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Proteks, Kategorie II, orange, Nitril, 270mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160178
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     Proteks
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Schutzhandschuh Proteks, Kategorie II, orange, Nitril, 270mm, Größe 8

Schutzhandschuh Proteks, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121, mit Strickbund, hoheAbriebfestigkeit, Farbe: orange, Material außen: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung, Material innen: Baumwoll-Trikot, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitril schutzhandschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Mechanischer-Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
Proteks
ab € 3,53*
Sonstiges
Kroschke
Proteks
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.