Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Feinteks, Kategorie II, gelb, Nitril, 270mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160118
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_160118
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schutzhandschuh Feinteks, Kategorie II, gelb, Nitril, 270mm, Größe 8

Schutzhandschuh Feinteks, Kategorie II, gemäß EN 420 Level 0121, mit Strickbund, gutes Feingefühl, atmungsaktiv, Farbe: gelb, Material außen: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung, Material innen: Baumwoll-Trikot, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, Schutzhandschuh, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Mechanischer-Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_160120
ab € 2,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_160117
ab € 3,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_160119
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.