Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-155169 Herst.-Nr.: 9750520 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Arbeitsschutzhelm Superboss, Kat.II, EN 397, blau, Polyethylen, 400g
uvex Arbeitsschutzhelm Superboss, Kategorie II, gemäß EN 397, geeignet für niedrige Umgebungstemperaturen (Ausführung -20°C), langer Schirm, mit angespritzter Regenrinne, regelbare Belüftung, seitliche Adaptertaschen zur Aufnahme von Gehörschützern, einstellbare Lüftungsschlitze, 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung, mit Schweißband, Farbe: blau, Material: Polyethylen, Gewicht: ca. 400 g Weitere Informationen: | | Art Kopfschutz: | Schutzhelm | Material Kopfschutz: | Polyethylen | Farbe Bekleidung: | Blau | Norm: | EN 397 | Gewicht: | <500 g | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, industriehelm blau, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,61* | € 8,40* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,32* | € 8,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,52* | € 10,00* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,90* | € 10,12* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,11* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|