Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 6000 F FaceSeal, Modell TF611T, Kat.III, grau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154591
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TF 0611T GY UG, D15490467
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 6000 F FaceSeal, Modell TF611T, Kat.III, grau, Größe L

Tychem® Chemikalien-Schutzoverall 6000 F FacSeal, Modell TF 611 T, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B, Schutz vor Infektionserreger gemäß EN 14126, gegen radioaktive Kontamination EN 1073-2, antistatische Ausrüstung gemäß EN 1149-5 auf der Innenseite, Kapuze mit Gummiabdichtung, überklebte Nähte, Rückeneinstieg mit Reißverschluss, Verschlusssystem mit doppelter Abdeckung, Gummizug in der Taille, angearbeitete Handschuhe und Socken, Farbe: grau, Material: Tychem® 6000, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem grau, chemieschutz-overall grau, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einweg-Schutzoveralls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TF 0611T GY UG, D15490481
ab € 134,19*
Sonstiges
DuPont
TF 0611T GY UG, D15490543
ab € 133,40*
Sonstiges
DuPont
TF 0611T GY UG, D15490598
ab € 134,35*
Sonstiges
DuPont
TF 0611T GY UG, D15490650
ab € 134,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.