Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProShield® 20 Schutzoverall, Modell CHF5, Kat.III, weiß, Größe L, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154333
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     PB CHF5 S WH 00, D15338134
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
ProShield® 20 Schutzoverall, Modell CHF5, Kat.III, weiß, Größe L, 50/VE

ProShield® 20 Chemikalien-Schutzoverall, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Schutzgegen radioaktive Kontamination gemäß EN 1073-2, antistatische Ausrüstung auf beidenSeiten gemäß EN 1149-5, 2-teilige Kapuze, außenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingenähter Gummizug im Rückenbereich, Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung, Farbe: weiß, Material: ProShield® 20, Größe: L, 1 Verpackungseinheit =50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 304,45*
€ 362,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 296,99*
€ 353,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,86*
€ 329,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,03*
€ 318,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,60*
€ 295,83
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
PB CHF5 S WH 00, D15338157
ab € 249,83*
Sonstiges
DuPont
PB CHF5 S WH 00, D15338122
ab € 248,91*
Sonstiges
DuPont
PB CHF5 S WH 00, D15338149
ab € 249,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.