Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-152978
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07223-880-171
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MASCOT® Pilotjacke Teresina, Kat.II, gelb/marine, Polyester, Größe 3XL

MASCOT® Pilotjacke Teresina, Kategorie II, gemäß EN 471 KL.3/2 und EN 343-KL.3/1, wind- und wasserdicht, hinterklebte Nähte, waagerechte Reflexe, Reflexschulterstreifen,langer Rücken, durchgehender Reißverschluss mit doppelter äußerer Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Klettverschluss, Kugelschreibertasche, Handybrusttasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss, waschbar bis 40°C, Farbe: gelb/marine, Material: 100% Polyester, Stepp- und Webpelzfutter, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471 | EN 343
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 147,32*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 119,71*
€ 147,53*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 147,54*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 155,91*
Lager 114
Frei Haus
ab € 207,15*
€ 243,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
07223-880-171
ab € 174,32*
Sonstiges
Mascot
07223-880-171
ab € 175,07*
Sonstiges
Mascot
07223-880-171
ab € 174,52*
Sonstiges
Mascot
07223-880-171
ab € 174,88*
Sonstiges
Mascot
07223-880-171
ab € 174,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.