Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Pilotjacke Teresina, EN 471/343, gelb/marine, Polyester, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-152973
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07223-880-171
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT® Pilotjacke Teresina, Kat.II, gelb/marine, Polyester, Größe S

MASCOT® Pilotjacke Teresina, Kategorie II, gemäß EN 471 KL.3/2 und EN 343-KL.3/1, wind- und wasserdicht, hinterklebte Nähte, waagerechte Reflexe, Reflexschulterstreifen,langer Rücken, durchgehender Reißverschluss mit doppelter äußerer Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Klettverschluss, Kugelschreibertasche, Handybrusttasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss, waschbar bis 40°C, Farbe: gelb/marine, Material: 100% Polyester, Stepp- und Webpelzfutter, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
S
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471 | EN 343
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Mascot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
07179-470-171
ab € 57,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.