Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh, Kat.II, EN 388/407, goldgelb, 100% Kevlar®-Aramidfaser, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-150563
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1960
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
teXXor®Feinstrickhandschuh, Kat.II, goldgelb, 100% Kevlar®-Aramidfaser, Größe 9

teXXor®Feinstrickhandschuh, Kategorie II, gemäß EN 388 Level X142B, EN 407 Level 31XXXX, für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien, gute Schnitt- und Abriebfestigkeit,guter Hitzeschutz, erhöhter Tragekomfort durch eine nahtlose Verarbeitung der Handschuhe, Farbe: goldgelb, Material: 100% Kevlar®-Aramidfaser, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1960
ab € 7,08*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1960
ab € 7,05*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1960
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.