| |
|
| Artikel-Nr.: 114-14562 Herst.-Nr.: 12938004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Physioderm® Wandspender VARIOMAT-M, für 1000/2000ml Varioflaschen, weiß, Metall
Physioderm® Wandspender VARIOMAT-M, für 1000/2000ml Varioflaschen, einfache Bedienung und Befüllung, optimale Dosierung, größtmögliche Hygiene, da kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender, Farbe: weiß, Material: verzinktes und beschichtetes Stahlblech, Maße: 281 x 134 x 128 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Gehörschutz-Spender, Gehörschutzspender, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, seifenspender 2000ml ivraxo soft g, industrie seifenspender, industrie-seifenspender pgp, Hygieneartikel, Handwaschpasten, Hautreinigung, Hautpflege, Reinigungszubehör, Bodycreme, Hautcreme, Hautpflegecreme |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,42* | € 86,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,43* | € 86,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,28* | € 87,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 81,43* | € 90,47* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,11* | € 153,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|