| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-923471 Herst.-Nr.: 12938004 EAN/GTIN: 4260029170634 |
| |
|
| | |
| Spender Variomat-M Ausführung: • Spender für 1000-ml- und 2000-ml-Varioflaschen • Stabile Ausführung • Einfach in der Handhabung und Befüllung • Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender Maße: 134 mm (B) x 128 mm (T) x 319 mm (H) inklusive Bügel Material: Metall, weiß beschichtet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Gehörschutz-Spender, Gehörschutzspender, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, seifenspender 2000ml ivraxo soft g, industrie seifenspender, industrie-seifenspender pgp, 81680000, Desinfektionsmittel, Greven, Hautpflege, Spender, Variomat-M, flüssigseifenspender, lotionsspender |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,78* | € 85,61* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,79* | € 85,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 68,55* | € 86,52* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 70,48* | € 89,58* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 78,65* | € 89,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|