Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Sicherheitsstiefel 6510, S5 SRC, Kat.II, gelb, PVC, Weite 11, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-142343
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6510
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
teXXor Sicherheitsstiefel 6510, S5 SRC, Kat.II, gelb, PVC, Weite 11, Größe 43

teXXor Sicherheitsstiefel 6510, S5 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, für die Bauindustrie, Forst- und Landwirtschaft geeignet, hoch geschnitten, geschlossener Fersenbereich, mit Stahleinlage, profilierte PVC-Laufsohle, bedingt öl- und kraftstoffresistent, Farbe: gelb, Material: Polyvinylchlorid, mit Polyester-Innenfutter, Gewicht: ca. 1342 g/Paar, Weite: 11, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Größe:
43
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6510
ab € 14,50*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6510
ab € 14,54*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6510
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.