Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus, S2 SRC, Nubukleder, XB, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-138744
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ESDAL742PLUSXB44P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus,S2 SRC,Kat.II,Nubukleder,XB,Größe 44

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung geprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, ERGO-SOFT ESD mit zusätz. dämpfender Wirkung, gewichtsberechnete Fersendämpfung, TPU Dynamics ESD-Sohle, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: blau, Material: Nubukleder, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1240 g/Paar, Weite: XB, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
44
Kategorie:
S2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,67*
€ 118,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,26*
€ 118,45*
Lager 114
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 120,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 123,87*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,80*
€ 143,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,69*
€ 140,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,12*
€ 127,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB40P
ab € 81,69*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB41P
ab € 73,80*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB42P
ab € 73,63*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB43P
ab € 73,42*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB40P
ab € 81,90*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB41P
ab € 73,41*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB42P
ab € 73,17*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB43P
ab € 73,77*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB44P
ab € 73,41*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB46P
ab € 73,27*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUS2X40P
ab € 82,14*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUS2X46P
ab € 82,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.