Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus, S2 SRC, Nubukleder, XB, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-138742
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ESDAL742PLUSXB42P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus,S2 SRC,Kat.II,Nubukleder,XB,Größe 42

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung geprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, ERGO-SOFT ESD mit zusätz. dämpfender Wirkung, gewichtsberechnete Fersendämpfung, TPU Dynamics ESD-Sohle, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: blau, Material: Nubukleder, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1240 g/Paar, Weite: XB, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
42
Kategorie:
S2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,74*
€ 117,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,63*
€ 118,01*
Lager 114
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 120,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 123,41*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,36*
€ 143,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,24*
€ 139,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,78*
€ 109,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB40P
ab € 81,69*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB41P
ab € 73,80*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB43P
ab € 73,42*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSXB44P
ab € 73,26*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB40P
ab € 81,90*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB41P
ab € 73,41*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB42P
ab € 73,17*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB43P
ab € 73,77*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB44P
ab € 73,41*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUSNB46P
ab € 73,27*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUS2X40P
ab € 82,14*
Sonstiges
Steitz
ESDAL742PLUS2X46P
ab € 82,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.