Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus,S2 SRC,Kat.II,Nubukleder,NB,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-79340
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ESDAL742PLUSNB40P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus,S2 SRC,Kat.II,Nubukleder,NB,Größe 40

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh AL 742 Plus, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, Einlagenversorgung geprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage, ERGO-SOFT ESD mit zusätz. dämpfender Wirkung, gewichtsberechnete Fersendämpfung, TPU Dynamics ESD-Sohle, silbergrau, hitzebeständig bis ca. 120°C, Farbe: blau, Material: Nubukleder, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1240 g/Paar, Weite: NB, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
40
Kategorie:
S2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,84*
€ 119,55*
Lager 114
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 120,28*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,65*
€ 125,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 191,44*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,28*
€ 143,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,79*
€ 140,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,90*
€ 124,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.