Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh VINTAGE Low, 721071, S3 SRC, Kat.II, grau, Rindleder, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-136940
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh VINTAGE Low,721071,S3 SRC,Kat.II,grau,Rindleder,Größe 40

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh VINTAGE Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geposterte Lasche, Kragenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle L10,und atmungsaktiv, rutschhemmende TPU-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe:grau, Material: Rindleder, atmungsaktives BIOACTIVE-Innenfutter, klimaregulierend, antibakteriell, geruchsneutralisierend, Gewicht: ca. 1140 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
40
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,85*
€ 141,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,61*
€ 124,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,94*
€ 107,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 63,96*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 79,14*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,71*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,71*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 79,07*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,67*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,95*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,68*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,80*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.