Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Halbschuh VINTAGE Low, 721071, S3 SRC, Kat.II, grau, Rindleder, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-136939
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh VINTAGE Low,721071,S3 SRC,Kat.II,grau,Rindleder,Größe 39

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh VINTAGE Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, geposterte Lasche, Kragenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle L10,und atmungsaktiv, rutschhemmende TPU-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 130°C, Farbe:grau, Material: Rindleder, atmungsaktives BIOACTIVE-Innenfutter, klimaregulierend, antibakteriell, geruchsneutralisierend, Gewicht: ca. 1140 g/Paar, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
39
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,14*
€ 140,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,77*
€ 124,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 63,60*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,88*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,66*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,71*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,70*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,88*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,75*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,72*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,75*
Sonstiges
ELTEN
721071
ab € 78,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.