| |
|
| Artikel-Nr.: 114-114702 Herst.-Nr.: 267345 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Strick-Armstulpe mit Daumenloch,Kategorie II, gelb, Kevlar, 450mm
Strick-Armstulpe mit Daumenloch, gemäß EN 407, Level X1XXXX, EN 388, Level 1343, sehr schnitt- und hitzebeständige Fasern, leichter Hitzeschutz, hervorragende Reißfestigkeit, angenehmer Tragekomfort, beidseitig tragbar, atmungsaktiv, Farbe: gelb, Material: 100% Para-Aramid, Kevlar, Länge: ca. 450 mm Weitere Informationen: | | Norm: | EN 407 | EN 388 | Kategorie: | Arbeitshandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutzhandschuhe kevlar gelb, hitzeschutz armschoner, schnittschutz-handschuhe safet medex, Einmalschutz, Schutzkleidung, Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schnittschutz |
| | |
| |