| |
|
| Artikel-Nr.: 114-104856 Herst.-Nr.: AJC240-000-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| JSP® Schutzhelm EVOLite® LINESMAN, Kategorie II, weiß, Kunststoff, 53-64cm, 299g
JSP® Schutzhelm EVOLite® LINESMAN, Kategorie II, gemäß EN 397, für den Einsatz in Niederspannungsanlagen gemäß EN 50365, 6-Punkt-Innenausstattung, mit Kinnschutz, Schweißband für maximale Schweiß-Absorption, PH-neutral, dermatologisch getestet, Farbe: weiß, Material: ABS-Kunststoff, HDPE-Gurt- und Gurtbandclips mit Polyester-Gurtbändern,Gewicht: ca. 299 g, Größenverstellbar durch Ratscheinstellung, Größe: 53-64 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung, Arbeitsschutzhelme |
| | |
| |