Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kat.III, grau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-104755
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TF CHZ5 T GY 00, D15344179
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kat.III, grau, Größe M

Tychem® Chemikalien-Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B, Schutz vor Infektionserreger gemäß EN 14126, gegen radioaktive Kontamination EN 1073-2, antistatische Ausrüstung gemäß EN 1149-5 auf der Innenseite, Kapuze mit Abdichtung, überklebte Nähte, mit Daumenschlaufen, Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Farbe: grau, Material: Tychem® 6000, Größe: M
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem grau, chemieschutz-overall grau, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344210
ab € 46,61*
Sonstiges
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344186
ab € 46,85*
Sonstiges
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344168
ab € 47,00*
Sonstiges
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344191
ab € 47,01*
Sonstiges
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344201
ab € 46,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.