| |
|
| Artikel-Nr.: 114-102322 Herst.-Nr.: 9901027 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PLANAM Kniepolster, EN 14404, schwarz, Kunststoff, 140x255mmx20mm
PLANAM Kniepolster, gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe1, zum Schutz der Knie, für vorbereitete Knietaschen in Overalls, Latz- oder Bundhosen, Wabenstruktur für angenehmes Tragen und optimierte Anpassung an das Knie, optimale Druckverteilung, Waben auf der Vorderseite, stellen eine normale Blutzirkulation sicher, für Arbeiten auf ebenen Bodenoberflächen, rutschhemmend, Farbe: schwarz, Material: 100% Ethylen-Vinylacetat, Maße: 140 x 255 mm, Stärke: 20 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, planam bundhose schwarz, bundhose canvas, bundhose, Schutzausrüstungen, Gelenkschützer, Knieprotectoren, Gelenkschoner, Ergonomie, Persönliche Schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,39* | ab € 4,24* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 4,29* | € 5,26* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 6,95* | ab € 4,22* | € 5,31* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,47* | € 5,47* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Paar | € 8,00* | ab € 10,97* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|