Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kategorie III, grau, Größe L, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101311
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TF CHA5 T GY 00, D13395221
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kategorie III, grau, Größe L, 25/VE

Tychem® Einweg-Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: grau, Material: Tychem® 6000, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Grau
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem grau, chemieschutz-overall grau, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 44,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.325,57*
€ 1.577,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.302,09*
€ 1.549,49
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 1.237,07*
€ 1.472,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.199,79*
€ 1.427,75
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 1.144,22*
€ 1.361,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.123,05*
€ 1.336,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.105,70*
€ 1.315,78
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D13395221
ab € 23,00*
Sonstiges
DuPont
TF CHA5 T GY 00, D13395268
ab € 1.108,83*
Sonstiges
DuPont
TF CHA5 T GY 00, D13495118
ab € 1.107,82*
Sonstiges
DuPont
TF CHA5 T GY 00, D13495156
ab € 1.105,30*
Sonstiges
DuPont
D13495156
ab € 243,05*
Sonstiges
DuPont
TF CHA5 T GY 00, D13495186
ab € 1.108,25*
Sonstiges
DuPont
TF CHA5 T GY 00, D13395545
ab € 1.106,44*
Sonstiges
DuPont
D13395545
ab € 242,47*
Sonstiges
DuPont
D13395268
ab € 242,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.