| |
|
| Artikel-Nr.: 114-101153 Herst.-Nr.: 3SK405-45 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MEDEX Fausthandschuh K-Terry® Spezial,m.Aufdopplung,Kat.II,gelb,450mm,Größe 11
MEDEX Fausthandschuh K-Terry® Spezial, mit Aufdopplung, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2X4XX, EN 407 Level 424XXXX, entwickelt für höchste mechanische Beanspruchung, Faust mit Aufdopplung, Handflächen verstärkt, sehr gute Wärmedämmung, beidseitig tragbar, Temperaturbereich bis ca. 500°C, Farbe: gelb, Material: Festgewebe aus Aramid, Baumwollschlingenfutter, Grammatur: ca. 650 g/qm, Länge: ca. 450 mm, Größe: 11 Weitere Informationen: | | Norm: | EN 407 | EN 388 | Größe 1 - 12: | 11 | Kategorie: | Arbeitshandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Kälteschutz, Hitzeschutz |
| | |
| |