Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Produktschutz-Handschuh, mit Noppen, Kat.I, weiß, gebleicht, Baumwolltrikot, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101079
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1895
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
noppenhandschuh größe 9
noppenhandschuh
teXXor® Schutzhandschuh 1895, mit Noppen, Kat.I, weiß, Baumwolle, Größe 9

teXXor® Produktschutzhandschuh 1895, Kategorie I, gemäß EN 420, einsetzbar für Verpackungs- und Sortierarbeiten mit geringen Risiken sowie empfindlichen Werkstücken, angenehmes Tragegefühl, hohe Flexibilität und gute Passform, sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung auf den Handinnenfläche und teilweise auch Fingeroberseiten, mit Schichtel, eingesetzter Daumen, Aufnaht und Gummizug, mittelschwere Ausführung, Farbe:weiß gebleicht, Noppen weiß, Material: 100% Baumwolle, Länge: ca. 230 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Produktschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1895
ab € 1,64*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1895
ab € 1,65*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1895
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.