Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
TORK Premium Reinigungstücher 530 W1, W2, W3, weiß, Vlies, 32x38cm, 280 Tücher/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-100629
Hersteller:
essity
Herst.-Nr.:
530137
EAN/GTIN:
k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
TORK Premium Reinigungstücher 530 W1,W2,W3,weiß,Vlies,32x38cm,280 Tücher/Rolle
TORK Premium Reinigungstücher 530 W1, W2, W3, 1-lagig, sehr reißfest, durch strukturierte Oberfläche wird selbst hartnäckiger Schmutz gelöst, beständig bei Verwendung mit Reinigungs- und Lösungsmitteln, ISEGA-zertifiziert, Farbe: weiß, Material: Vlies, Format Einzelblatt: 32 x 38 cm, Breite Rolle: 32 cm, Länge Rolle: 106 m, Großrolle im Spenderkarton, 1 Rolle = 280 Tücher
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Reinigung, Entsorgung
>
Reinigung, Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Handtuchrollen
,
Papierhandtuchrollen
,
Rollenhandtuch
,
Rollenhandtuchpapier
,
Rollenpapierhandtücher
,
Handtuchrollenspender
,
Rollenhandtuch-Spender
,
Rollenhandtuchhalter
,
Rollenhandtuchspender
,
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Papier-Wischtücher
,
Papierputztücher
,
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Vlies-Tuch
,
Vliestuch
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
tork rollenhandtücher weiß einlagig
,
handtuchrollen tork
,
handtuchrollen
,
Papiertuch
,
Putztücher
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 35,99*
€ 43,62*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,04*
€ 44,60*
Lager 1955
6 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,30*
€ 46,32*
Lager 1682
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,96*
€ 47,72*
Lager 114
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 77,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,17*
€ 91,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,42*
€ 87,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,75*
€ 85,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 70,29*
€ 83,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 63,37*
€ 75,41
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinigungstuch TORK Premium 510, 1 R.=400 Tücher
Tork
510137
ab € 33,28*
Ähnlich
Tork Starke Mehrzweck Papiertücher W1/W2 130041 weiß / 2-lagig / 2 x 255m
Tork
130041
ab € 14,575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen