Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Overall Industry, Modell CCF5, Kat.III, weiß, Größe S, 25/VE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100405
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY CCF5S WH 00, D13395579
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Tyvek® 500 Overall Industry, Modell CCF5, Kat.III, weiß, Größe S, 25/VE

Tyvek® 500 Schutzoverall Industry, Modell CCF5, Kategorie III, Typ 5/6, Schutz gegenradioaktive Kontamination gemäß EN 1073-2, antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten gemäß EN 1149-5, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, innenliegende Nähte, Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 500, Größe: S, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,58*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,7832* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 257,59*
€ 306,53
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 241,55*
€ 287,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 235,86*
€ 280,67
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 229,31*
€ 272,88
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 219,58*
€ 261,30
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TY CCF5S WH 00, D13395672
ab € 218,56*
Sonstiges
DuPont
TY CCF5S WH 00, D13395377
ab € 219,88*
Sonstiges
DuPont
TY CCF5S WH 00, D13395359
ab € 219,36*
Sonstiges
DuPont
TY CCF5S WH 00, D13395684
ab € 218,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.